Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFJ4 Satulan kynnysarvo 3-jalkainen alumiini | AE4QEB

APPROVED VENDOR 5MFJ4 satulan kynnys, uurrettu yläosa 3 jalkaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AE4QEB Malli: 5MFJ4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Korkeus1 / 4 "
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VZR2 Satulan kynnys uurrettu Top 3 Feet Alumiini | AB3YAV 2RRK8 1VZR21 / 2 "3ft.Alumiini0.015 "4"€29.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VZR3 Satulan kynnysarvo 3-jalkainen alumiini | AB3YAW 1VZR31 / 2 "3ft.Alumiini0.15 "5"€39.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRK8 Satulan kynnysarvo Uurrettu 6 jalan alumiini | AC3DFL 2 RRK81 / 2 "6"Ruostumaton teräs0.015 "4"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRL2 Satulan kynnysarvo Uurrettu 6 jalan alumiini | AC3DFP 2 RRL21 / 2 "6"Ruostumaton teräs0.15 "5"€96.88
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2RRL3 Satulakynnys Aallotettu Top 3 Jalat Alumiini | AC3DFQ 2 RRL31 / 2 "3ft.Ruostumaton teräs0.15 "6"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRL4 satulan kynnys uurrettu 6 jalkaa alumiinia | AC3DFR 2RRL3 2 RRL41 / 2 "6"Ruostumaton teräs0.15 "6"€147.87
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MFJ5 Satulan kynnysarvo 6-jalkainen alumiini | AE4QEC 5MFJ51 / 4 "6"Alumiini-6"€132.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MFJ4 satulan kynnys, uurrettu yläosa 3 jalkaa alumiinia
€65.21 / yksikkö