Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51420.037.0001 Flat Washer 18-8 Sst Fits 3/8, 50PK | AB8UNV 29DR34

APPROVED VENDOR U51420.037.0001 Tasainen aluslevy 18-8 Sst Sopii 3/8, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8UNV Malli: U51420.037.0001Ristiviite: 29DR34 / 42KM41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.7 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Paksuus0.083 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3226
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.037.0001 Tasainen aluslevy 18-8 Sst Sopii 3/8, 50PK
€9.66 /pakkaus