HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRG7 Oven lakaista 3 jalan pituus | AC3DEJ

APPROVED VENDOR 2RRG7 Oven lakaisu 3 jalkaa pituus

Tuote: AC3DEJ Malli: 2RRG7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenlakaisu
Laipan korkeus1-3 / 16 "
LaippamateriaaliTummanruskea alumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliEPDM-kumi
Lisää koko15 / 64 "
Pituus3ft.
Projektio15 / 64 "
LakaisutyyppiYksittäinen Fin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää materiaaliLisää kokoPituusProjektioHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VZT3 Door Sweep 3 jalkaa pituus PVC vinyyli 1/4 tuuman leveys | AB3YBD 1VZT2 1VZT3PronssiKumi7 / 8 "3ft.13 / 64 "€6.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRG5 Oven lakaista 3 jalan pituus AC3DEG 2RRG5AlumiiniEPDM-kumi1-9 / 16 "3ft.15 / 64 "€22.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRG8 Oven lakaisulaite 4 jalkaa pituus | AC3DEK 2RRG7 2RRG8Tummanruskea alumiiniEPDM-kumi15 / 64 "4ft.15 / 64 "€34.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRG7 Oven lakaisu 3 jalkaa pituus