Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRG5 Oven lakaista 3 jalan pituus AC3DEG

APPROVED VENDOR 2RRG5 Oven lakaisu 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3DEG Malli: 2RRG5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenlakaisu
Laipan korkeus1-3 / 16 "
LaippamateriaaliAlumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliEPDM-kumi
Lisää koko1-9 / 16 "
Pituus3ft.
Projektio15 / 64 "
LakaisutyyppiYksittäinen Fin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)94.74
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää materiaaliLisää kokoPituusProjektioHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VZT3 Door Sweep 3 jalkaa pituus PVC vinyyli 1/4 tuuman leveys | AB3YBD 1VZT2 1VZT3PronssiKumi7 / 8 "3ft.13 / 64 "€5.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRG7 Oven lakaista 3 jalan pituus | AC3DEJ 2RRG7Tummanruskea alumiiniEPDM-kumi15 / 64 "3ft.15 / 64 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRG8 Oven lakaisulaite 4 jalkaa pituus | AC3DEK 2RRG7 2RRG8Tummanruskea alumiiniEPDM-kumi15 / 64 "4ft.15 / 64 "€39.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRG5 Oven lakaisu 3 jalkaa pituus
€23.40 / yksikkö