Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRG8 Oven lakaisulaite 4 jalkaa pituus | AC3DEK 2RRG7

APPROVED VENDOR 2RRG8 Oven lakaisu 4 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3DEK Malli: 2RRG8Ristiviite: 2RRG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenlakaisu
Laipan korkeus1-3 / 16 "
LaippamateriaaliTummanruskea alumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliEPDM-kumi
Lisää koko15 / 64 "
Pituus4ft.
Projektio15 / 64 "
LakaisutyyppiYksittäinen Fin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää materiaaliLisää kokoPituusProjektioHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VZT3 Door Sweep 3 jalkaa pituus PVC vinyyli 1/4 tuuman leveys | AB3YBD 1VZT2 1VZT3PronssiKumi7 / 8 "3ft.13 / 64 "€5.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRG5 Oven lakaista 3 jalan pituus AC3DEG 2RRG5AlumiiniEPDM-kumi1-9 / 16 "3ft.15 / 64 "€23.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRG7 Oven lakaista 3 jalan pituus | AC3DEJ 2RRG7Tummanruskea alumiiniEPDM-kumi15 / 64 "3ft.15 / 64 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRG8 Oven lakaisu 4 jalkaa pituus
€39.80 / yksikkö