Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2NPG8 -tärinäneristin 2 kappaletta 130 lb: n aksiaalinen korkki AC2WRN

APPROVED VENDOR 2NPG8 tärinäeristin 2 kpl 130 Lb aksiaalisuojus

Varastossa
Tuote: AC2WRN Malli: 2NPG8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiateline 2 kpl. Keskellä oleva tärinäneristin
poikkeama0.012 - 0.05 "
Mitat A0.39 "
Eristimen tyyppi2 kpl. Keskellä sidottu
Maks. Lataa aksiaalinen130 lb
Maks. Lataa säteittäinen80 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennetuki paksu (0.38 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMaks. Lataa aksiaalinenMaks. Lataa säteittäinenHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2NPG9 -tärinäneristin 2 kappaletta 200 lb: n aksiaalinen korkki | AC2WRP 2NPG90.531 "200 lb120 lb€13.61
HYVÄKSYTTY VENDOR 2NPH1 -tärinäneristin 2 kpl 380 Lb: n aksiaalinen korkki | AC2WRQ 2NPH10.657 "380 lb280 lb€20.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPG8 tärinäeristin 2 kpl 130 Lb aksiaalisuojus
€9.41 / yksikkö