Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2NPH1 -tärinäneristin 2 kpl 380 Lb: n aksiaalinen korkki | AC2WRQ

APPROVED VENDOR 2NPH1 tärinäeristin 2 kpl 380 Lb aksiaalisuojus

Varastossa
Tuote: AC2WRQ Malli: 2NPH1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiateline 2 kpl. Keskellä oleva tärinäneristin
poikkeama0.012 - 0.05 "
Mitat A0.657 "
Eristimen tyyppi2 kpl. Keskellä sidottu
Maks. Lataa aksiaalinen380 lb
Maks. Lataa säteittäinen280 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennetuki paksu (0.75 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMaks. Lataa aksiaalinenMaks. Lataa säteittäinenHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2NPG8 -tärinäneristin 2 kappaletta 130 lb: n aksiaalinen korkki AC2WRN 2NPG80.39 "130 lb80 lb€9.41
HYVÄKSYTTY VENDOR 2NPG9 -tärinäneristin 2 kappaletta 200 lb: n aksiaalinen korkki | AC2WRP 2NPG90.531 "200 lb120 lb€11.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPH1 tärinäeristin 2 kpl 380 Lb aksiaalisuojus
€17.72 / yksikkö