HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJD8 Täysi pyöreä Uhmw 11/32 tuuman rad 10 jalkaa valkoinen | AC2VZR

APPROVED VENDOR 2NJD8 Full Pyöreä Uhmw 11/32 tuuman Rad 10 jalkaa valkoinen

Tuote: AC2VZR Malli: 2NJD8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€78.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysi pyöreä varasto
VäriValkoinen
Sisällä säde1 / 2 "
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliUHMW
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Säteen ulkopuolella11 / 32 "
Vetolujuus5800 psi
TyyppiKuljettimen ohjainkisko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avauskulma (aste) (90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJD7 Täysi pyöreä Uhmw 7/16 tuuman rad 10 jalkaa valkoinen | AC2VZQ 2NJD7€113.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJD8 Full Pyöreä Uhmw 11/32 tuuman Rad 10 jalkaa valkoinen
€78.61 / yksikkö