HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJD7 Täysi pyöreä Uhmw 7/16 tuuman rad 10 jalkaa valkoinen | AC2VZQ

APPROVED VENDOR 2NJD7 Full Pyöreä Uhmw 7/16 tuuman Rad 10 jalkaa valkoinen

Tuote: AC2VZQ Malli: 2NJD7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€113.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysi pyöreä varasto
VäriValkoinen
Sisällä säde5 / 16 "
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliUHMW
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Säteen ulkopuolella7 / 16 "
Vetolujuus5800 psi
TyyppiKuljettimen ohjainkisko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avauskulma (aste) (90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJD8 Täysi pyöreä Uhmw 11/32 tuuman rad 10 jalkaa valkoinen | AC2VZR 2NJD8€78.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJD7 Full Pyöreä Uhmw 7/16 tuuman Rad 10 jalkaa valkoinen
€113.75 / yksikkö