HYVÄKSYTTY Myyjä 2MPU2 -ostinostin 220 Lb. Kapasiteetti 73-1 / 4 tuuman korkeus | AC2THP

APPROVED VENDOR 2MPU2-lavanostin 220 Lb. Kapasiteetti 73-1/4 tuuman korkeus

Tuote: AC2THP Malli: 2MPU2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€614.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä, (2) Kääntyvä lukitus
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän halkaisija3"
Nostokorkeus max.59 "
Nostokorkeus min.4.5 "
Kantavuus220 lb
Latauskeskus9-3 / 8 "
Kokonaiskorkeus72 "
Kokonaispituus33.63 "
kokonaisleveys24.625 "
Platform Pituus18.5 "
Alustan leveys24.625 "
Powered ByKäsivinssi
Takapyörän halkaisija.5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän tyyppiNostokorkeus max.Alustan leveysNostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 26Y451 Platform Lift 500 Lb. Kapasiteetti 66-1 / 4 tuuman korkeus | AB8TAY 26Y45120 "(4) Jäykkä58 "20 "3.25 "500 lb66.25 "28.5 "€825.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 26Y452 Platform Lift 500 Lb. Kapasiteetti 69-1 / 2 tuuman korkeus | AB8TAZ 26Y45220 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä59 "24 "6.25 "500 lb69.5 "28.5 "€1,004.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 26Y453 Platform Lift 500 Lb. Kapasiteetti 66-1 / 2 tuuman korkeus | AB8TBA 26Y45320 "(4) Jäykkä55 "20 "1 / 4 "500 lb66.5 "30 "€881.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 2MPU3 -ostinostin 440 Lb. Kapasiteetti 76-7 / 8 tuuman korkeus | AC2THQ 2 MPU318.5 "(2) Kääntyvä, (2) Kääntyvä lukitus59 "24.625 "4.5 "440 lb72 "34.75 "€810.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2MPU2-lavanostin 220 Lb. Kapasiteetti 73-1/4 tuuman korkeus
€614.67 / yksikkö