HYVÄKSYTTY Myyjä 26Y451 Platform Lift 500 Lb. Kapasiteetti 66-1 / 4 tuuman korkeus | AB8TAY

APPROVED VENDOR 26Y451 Lavanostin 500 Lb. Kapasiteetti 66-1/4 tuumaa Korkeus

Varastossa
Tuote: AB8TAY Malli: 26Y451

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€825.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Pohjajalat sisäpuolella dia.11-1 / 2 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.14-1 / 2 "
Pyörän tyyppi(4) Jäykkä
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän halkaisija2"
Nostokorkeus max.58 "
Nostokorkeus min.3.25 "
Kantavuus500 lb
Latauskeskus10 "
Kokonaiskorkeus66.25 "
Kokonaispituus28.5 "
kokonaisleveys20 "
Platform Pituus20 "
Alustan leveys20 "
Powered ByKäsivinssi
Takarenkaan halkaisija6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)170.18
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörän tyyppiNostokorkeus max.Alustan leveysNostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 26Y452 Platform Lift 500 Lb. Kapasiteetti 69-1 / 2 tuuman korkeus | AB8TAZ 26Y45220 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä59 "24 "6.25 "500 lb69.5 "28.5 "€1,004.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 26Y453 Platform Lift 500 Lb. Kapasiteetti 66-1 / 2 tuuman korkeus | AB8TBA 26Y45320 "(4) Jäykkä55 "20 "1 / 4 "500 lb66.5 "30 "€881.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 2MPU2 -ostinostin 220 Lb. Kapasiteetti 73-1 / 4 tuuman korkeus | AC2THP 2 MPU218.5 "(2) Kääntyvä, (2) Kääntyvä lukitus59 "24.625 "4.5 "220 lb72 "33.63 "€614.67
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2MPU3 -ostinostin 440 Lb. Kapasiteetti 76-7 / 8 tuuman korkeus | AC2THQ 2 MPU318.5 "(2) Kääntyvä, (2) Kääntyvä lukitus59 "24.625 "4.5 "440 lb72 "34.75 "€810.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 26Y451 Lavanostin 500 Lb. Kapasiteetti 66-1/4 tuumaa Korkeus
€825.65 / yksikkö