Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PP61004G juoksupyörä | AD6NEP 46K821

DAYTON PP61004G juoksupyörä

Varastossa
Tuote: AD6NEP Malli: PP61004GRistiviite: 46K821

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuoksupyörä
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3VU61
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPP61004G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPkg. MääräHinta
DAYTON 090COLU1309 Juoksupyörä | AD6NEB 46K807 090COLU13094KU60, 4KU62090COLU13091€60.38
DAYTON 090COLU1207 Juoksupyörä | AD6NED 46K809 090COLU12074 KU64090COLU12071€0.45
DAYTON PPT05007GG -juoksupyörä | AD6NFC 46K839 PPT05007GG4JMV3, 4JMV4, 4JMW7, 4JMW8PPT05007GG1€254.63
DAYTON PPT07507G juoksupyörä | AD6NFF 46K845 PPT07507G4JMV5, 4JMV6, 4JMW9, 4JMX1PPT07507G1€275.63
DAYTON PPT10007G juoksupyörä | AD6NFL 46K852 PPT10007G4JMV7, 4JMV8, 4JMX2, 4JMX3PPT10007G1€283.50
DAYTON PPT15007G juoksupyörä | AD6NFQ 46K857 PPT15007G4JMV9, 4JMW0, 4JMW1, 4JMW2, 4JMW3, 4JMX4, 4JMX5, 4JMX6, 4JMX7PPT15007G1€296.63
DAYTON PPT30007G juoksupyörä | AD6NFY 46K867 PPT30007G4JMW4, 4JMW5, 4JMX8, 4JMX9PPT30007G1€302.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP61004G juoksupyörä
€12.40 / yksikkö