APPROVED VENDOR 2MB53 Dowel Pin Alloy Steel 5/32 X 2 Length, 10PK | AC2QUW

APPROVED VENDOR 2MB53 tapitappi seosteräs 5/32" x 2" pituus, 10PK

Tuote: AC2QUW Malli: 2MB53

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.1563 - 0.1565 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)5000
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija5 / 32 "
Kokonaispituus2"
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)2500
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB53 tapitappi seosteräs 5/32" x 2" pituus, 10PK