80/20 45-4545-6M kehystyspuristus, 45-sarja, 4m x 45mm x 45mm, 4 paikkaa

  • Malli: 45-4545-6M

  • Tuotenumero: AE4FFD

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTA3

Varastossa
€ 202.23 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 202.23/ yksikkö
Qty:
€ 202.23

Tuotteen tiedot:

Korkeus45 MM
Paino / Ft.1.403 paunaa
Leveys45mm
Pituus6M
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width10.13mm
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.10mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
OsastotT-uritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.53
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)600
Laivan leveys (cm)4.5
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 45-4545-6M kehystyspuristus, 45-sarja, 4m x 45mm x 45mm, 4 paikkaa

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa