HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKW3 Tanko 4140 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 321 | AC2BYV

APPROVED VENDOR 2HKW3 Tanko 4140 3 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus Bhn 321

Varastossa
Tuote: AC2BYV Malli: 2HKW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija3"
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.008 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmävalmis / lämpökäsitelty
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus321 Max
Tyypillinen vetolujuus115,000 PSI
Tyypillinen tuotto95,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisija ToleranssiLuonneTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKP7-sauva 4140 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BXC 2HKP7+ 0.000 / -0.007 "Kylmä valmis / hehkutettu241 Max€192.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKW3 Tanko 4140 3 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus Bhn 321
€231.75 / yksikkö