HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKP7-sauva 4140 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 241 | AC2BXC

APPROVED VENDOR 2HKP7 sauva 4140 3 tuuman halkaisija x 1 jalka pituus Bhn 241

Varastossa
Tuote: AC2BXC Malli: 2HKP7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija3"
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.007 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus241 Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisija ToleranssiLuonneTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKW3 Tanko 4140 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus Bhn 321 | AC2BYV 2HKW3+ 0.000 / -0.008 "Kylmävalmis / lämpökäsitelty321 Max€196.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKP7 sauva 4140 3 tuuman halkaisija x 1 jalka pituus Bhn 241
€181.90 / yksikkö