Hyväksytty myyjä 2HKB3 tangotanko 1144 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BRY

APPROVED VENDOR 2HKB3 Tangon teräs 1144 3 tuuman halkaisija x 1 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2BRY Malli: 2HKB3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1144
Halkaisija3"
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.005 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus100,000 PSI
Tyypillinen tuotto95,500 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
Hyväksytty myyjä 2HKC2 tangotanko 1144 3 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BTG 2HKC23 ft.+/- 3.000 "€555.82
Hyväksytty myyjä 2HKD5 tangotanko 1144 3 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BTV 2 HKD56 ft.+/- 6.000 "€993.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKB3 Tangon teräs 1144 3 tuuman halkaisija x 1 jalkaa pituus
€213.69 / yksikkö