Hyväksytty myyjä 2HKC2 tangotanko 1144 3 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BTG

APPROVED VENDOR 2HKC2 Tangon teräs 1144 3 tuumaa halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2BTG Malli: 2HKC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€715.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1144
Halkaisija3"
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.005 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus100,000 PSI
Tyypillinen tuotto95,500 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.7
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
Hyväksytty myyjä 2HKB3 tangotanko 1144 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BRY 2HKB31 ft.+/- 1.000 "€270.09
Hyväksytty myyjä 2HKD5 tangotanko 1144 3 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BTV 2 HKD56 ft.+/- 6.000 "€1,287.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKC2 Tangon teräs 1144 3 tuumaa halkaisija x 3 jalkaa pituus
€715.84 / yksikkö