Hyväksytty myyjä 2HKD5 tangotanko 1144 3 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BTV

APPROVED VENDOR 2HKD5 Tangon teräs 1144 3 tuumaa halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AC2BTV Malli: 2HKD5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,287.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1144
Halkaisija3"
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.005 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus100,000 PSI
Tyypillinen tuotto95,500 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.41
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
Hyväksytty myyjä 2HKB3 tangotanko 1144 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BRY 2HKB31 ft.+/- 1.000 "€270.09
Hyväksytty myyjä 2HKC2 tangotanko 1144 3 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BTG 2HKC23 ft.+/- 3.000 "€715.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKD5 Tangon teräs 1144 3 tuumaa halkaisija x 6 jalkaa pituus
€1,287.20 / yksikkö