Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POSI LOCK 20255 -leukapäiden kokoonpano | AD4UYN 44D291

POSI LOCK 20255 leukapään kokoonpano

Varastossa
Tuote: AD4UYN Malli: 20255Ristiviite: 44D291

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukapään kokoonpano
Sopii tuotemerkkiinPOSI LOCK PULLER, INC.
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa44D291
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero202

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
POSI LOCK 11055 -leukapäiden kokoonpano | AD4UVL 44D210 110551AC05110€236.95
POSI LOCK 10655 leukapään kokoonpano | AD4UVP 44D213 106551AC04106€192.60
POSI LOCK 20655 -leukapäiden kokoonpano | AD4UVW 44D219 206554GB27206€189.84
POSI LOCK 10455 -leukapäiden kokoonpano | AD4UWA 44D224 104555U719104€150.56
POSI LOCK 21055 -leukapäiden kokoonpano | AD4UWC 44D226 210551AC03210€236.96
POSI LOCK 11355 -leukapäiden kokoonpano | AD4UWD 44D227 113555LD38113€453.00
POSI LOCK 11655 -leukapäiden kokoonpano | AD4UWG 44D230 116554GB25116€542.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK 20255 leukapään kokoonpano
€66.47 / yksikkö