HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJZ5 Tankoteräs 1215 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BRF

APPROVED VENDOR 2HJZ5 Tanko Teräs 1215 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AC2BRF Malli: 2HJZ5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€57.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1215
Halkaisija3 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.002 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus78,000 PSI
Tyypillinen tuotto60,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJZ2 Tankoteräs 1215 3/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BRC 2HJZ23 / 8 "€16.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJZ5 Tanko Teräs 1215 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus
€57.76 / yksikkö