Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8213 Staattista sähköä poistava 3-kerroksinen pöytämatto | AB9XFE 2FZT2

3M 8213 Staattista sähköä dissipoiva 3-kerroksinen pöytämatto

Varastossa
Tuote: AB9XFE Malli: 8213Ristiviite: 2FZT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHajottava pöytämatto
Ulottuvuus2 x 4 Ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8213 Staattista sähköä dissipoiva 3-kerroksinen pöytämatto
€139.68 / yksikkö