HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJZ2 Tankoteräs 1215 3/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BRC

APPROVED VENDOR 2HJZ2 Tanko Teräs 1215 3/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AC2BRC Malli: 2HJZ2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1215
Halkaisija3 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.002 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus78,000 PSI
Tyypillinen tuotto60,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJZ5 Tankoteräs 1215 3/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BRF 2HJZ53 / 4 "€57.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJZ2 Tanko Teräs 1215 3/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus
€16.37 / yksikkö