Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJJ1 Tankoteräs 1018 7/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BLK

APPROVED VENDOR 2HJJ1 sauvateräs 1018 7/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2BLK Malli: 2HJJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1018
Halkaisija7 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.002 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto55,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.77
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJF9 Tankoteräs 1018 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKQ 2HJF91 ft.+/- 1.000 "€10.57
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2HJL1 Tanko Teräs 1018 7/8 tuuman halkaisija x 6 jalan pituus | AC2BME 2HJL16 ft.+/- 6.000 "€54.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJJ1 sauvateräs 1018 7/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€31.80 / yksikkö