HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2HJL1 Tanko Teräs 1018 7/8 tuuman halkaisija x 6 jalan pituus | AC2BME

APPROVED VENDOR 2HJL1 sauvateräs 1018, halkaisija 7/8 tuumaa x 6 jalkaa pituus

Tuote: AC2BME Malli: 2HJL1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€47.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1018
Halkaisija7 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.002 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto55,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJF9 Tankoteräs 1018 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKQ 2HJF91 ft.+/- 1.000 "€10.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJJ1 Tankoteräs 1018 7/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BLK 2HJJ13 ft.+/- 3.000 "€32.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJL1 sauvateräs 1018, halkaisija 7/8 tuumaa x 6 jalkaa pituus
€47.54 / yksikkö