Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJF9 Tankoteräs 1018 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BKQ

APPROVED VENDOR 2HJF9 sauvateräs 1018 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AC2BKQ Malli: 2HJF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1018
Halkaisija7 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.002 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto55,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJJ1 Tankoteräs 1018 7/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BLK 2HJJ13 ft.+/- 3.000 "€31.80
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2HJL1 Tanko Teräs 1018 7/8 tuuman halkaisija x 6 jalan pituus | AC2BME 2HJL16 ft.+/- 6.000 "€54.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJF9 sauvateräs 1018 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€10.57 / yksikkö