HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFX9 -seinähylly 11-1 / 2inh 24inw 12ind | AC2AUU

APPROVED VENDOR 2HFX9 seinähylly 11-1/2inh 24inw 12inh

Varastossa
Tuote: AC2AUU Malli: 2HFX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€74.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräseinähylly
VäriHopea
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata18
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus11.5 "
Hyllyn kapasiteetti100 lb
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFY1 -seinähylly 11-1 / 2inh 36inw 12ind | AC2AUV 2HFY1Hopea12 "18 ga. Galvanisoitu teräs36 "€88.96
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFY2 -seinähylly 11-1 / 2inh 48inw 12ind | AC2AUW 2HFY2Hopea12 "18 ga. Galvanisoitu teräs48 "€108.43
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFY3 -seinähylly 11-1 / 2inh 60inw 12ind | AC2AUX 2HFY3Hopea12 "18 ga. Galvanisoitu teräs60 "€130.62
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFY9 -seinähylly 11-1 / 2inh 24inw 16ind | AC2AUZ 2HFY9Hopea16 "18 ga. Galvanisoitu teräs24 "€88.08
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFZ1 -seinähylly 11-1 / 2inh 36inw 16ind | AC2AVA 2HFZ1Hopea16 "18 ga. Galvanisoitu teräs36 "€121.62
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFZ9 -seinähylly 11-1 / 2inh 24inw 12ind | AC2AVB 2HFZ9Luonnollinen12 "18 ga. 304 Ruostumaton teräs24 "€179.97
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HGA1 -seinähylly 11-1 / 2inh 36inw 12ind | AC2AVC 2HGA1Luonnollinen12 "18 ga. 304 Ruostumaton teräs36 "€230.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFX9 seinähylly 11-1/2inh 24inw 12inh
€74.08 / yksikkö