HYVÄKSYTTY VENDOR 2HGA1 -seinähylly 11-1 / 2inh 36inw 12ind | AC2AVC

APPROVED VENDOR 2HGA1 seinähylly 11-1/2inh 36inw 12inh

Varastossa
Tuote: AC2AVC Malli: 2HGA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräseinähylly
VäriLuonnollinen
Syvyys12 "
Mitata18
Materiaali18 ga. 304 Ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus11.5 "
Hyllyn kapasiteetti100 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFX9 -seinähylly 11-1 / 2inh 24inw 12ind | AC2AUU 2HFX9Hopea12 "Teräs24 "€75.43
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFY1 -seinähylly 11-1 / 2inh 36inw 12ind | AC2AUV 2HFY1Hopea12 "18 ga. Galvanisoitu teräs36 "€90.60
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFY2 -seinähylly 11-1 / 2inh 48inw 12ind | AC2AUW 2HFY2Hopea12 "18 ga. Galvanisoitu teräs48 "€110.38
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFY3 -seinähylly 11-1 / 2inh 60inw 12ind | AC2AUX 2HFY3Hopea12 "18 ga. Galvanisoitu teräs60 "€133.01
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFY9 -seinähylly 11-1 / 2inh 24inw 16ind | AC2AUZ 2HFY9Hopea16 "18 ga. Galvanisoitu teräs24 "€89.70
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFZ1 -seinähylly 11-1 / 2inh 36inw 16ind | AC2AVA 2HFZ1Hopea16 "18 ga. Galvanisoitu teräs36 "€123.83
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFZ9 -seinähylly 11-1 / 2inh 24inw 12ind | AC2AVB 2HFZ9Luonnollinen12 "18 ga. 304 Ruostumaton teräs24 "€179.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HGA1 seinähylly 11-1/2inh 36inw 12inh
€234.20 / yksikkö