Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HFR7 Säädettävät laatikkolokerot 5-20 | AC2ATP

APPROVED VENDOR 2HFR7 säädettävät laatikon lokerot 5-20

Varastossa
Tuote: AC2ATP Malli: 2HFR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lokero
VäriMusta
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä5 ja 20
Irrotettavien jakajien lukumäärä15
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus2.437 "
kokonaisleveys15 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2HFR2 Säädettävät laatikkotasot 9-46 | AC2ATJ 2HFR2Musta11 ja 4611-7 / 32 "3.5 "15 "€50.26
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2HFR3 Säädettävät laatikkotasot 4-18 | AC2ATK 2HFR3Poista valinta3 ja 185"1.375 "9"€6.54
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2HFR4 Säädettävät laatikkotaskut 6-18 | AC2ATL 2HFR4Poista valinta6 ja 187-1 / 3 "1 21 / 32 "11.5 "€7.80
HYVÄKSYTYT Myyjät 2HFR5 Säädettävät kotelolokerot 6 - 24 | AC2ATM 2HFR5Poista valinta4 ja 249-7 / 32 "1.875 "15 "€35.81
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2HFR8 Säädettävät laatikkotasot 5 - 22 | AC2ATQ 2HFR8Musta5 ja 2212-13 / 16 "2.5 "20 "€35.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFR7 säädettävät laatikon lokerot 5-20
€16.41 / yksikkö