Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT Myyjät 2HFR5 Säädettävät kotelolokerot 6 - 24 | AC2ATM

APPROVED VENDOR 2HFR5 säädettävät laatikon lokerot 6-24

Varastossa
Tuote: AC2ATM Malli: 2HFR5
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
€35.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lokero
VäriPoista valinta
Salvan väriPoista valinta
Salvan tyyppiKaksinkertainen
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä4 ja 24
Irrotettavien jakajien lukumäärä20
Kokonaissyvyys9-7 / 32 "
Kokonaiskorkeus1.875 "
kokonaisleveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2HFR2 Säädettävät laatikkotasot 9-46 | AC2ATJ 2HFR2Musta11 ja 4611-7 / 32 "3.5 "15 "€50.26
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2HFR3 Säädettävät laatikkotasot 4-18 | AC2ATK 2HFR3Poista valinta3 ja 185"1.375 "9"€6.54
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2HFR4 Säädettävät laatikkotaskut 6-18 | AC2ATL 2HFR4Poista valinta6 ja 187-1 / 3 "1 21 / 32 "11.5 "€7.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HFR7 Säädettävät laatikkolokerot 5-20 | AC2ATP 2HFR7Musta5 ja 2012 "2.437 "15 1 / 3 "€16.41
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 2HFR8 Säädettävät laatikkotasot 5 - 22 | AC2ATQ 2HFR8Musta5 ja 2212-13 / 16 "2.5 "20 "€35.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFR5 säädettävät laatikon lokerot 6-24
€35.81 / yksikkö