Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFP1 Locker Päätypohja D 12 tuumaa K 6 tuumaa Tan | AC2ATB

APPROVED VENDOR 2HFP1 Locker End -alusta D 12 tuumaa K 6 tuumaa Tan

Varastossa
Tuote: AC2ATB Malli: 2HFP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätepohja
VäriRusketus
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus6"
AlaluokkaPäätepohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokonaissyvyysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RZR8 Lokeron päätypohjan syvyys 15 tuumaa korkeus 6 tuumaa harmaa | AD9HZK 4RZR8HarmaaKaapin pääty15 "€1.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFP1 Locker End -alusta D 12 tuumaa K 6 tuumaa Tan
€21.47 / yksikkö