Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RZR8 Lokeron päätypohjan syvyys 15 tuumaa korkeus 6 tuumaa harmaa | AD9HZK

APPROVED VENDOR 4RZR8 Lokeron päätypohjan syvyys 15 tuumaa korkeus 6 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AD9HZK Malli: 4RZR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin pääty
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys15 "
AlaluokkaPäätepohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokonaissyvyysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFP1 Locker Päätypohja D 12 tuumaa K 6 tuumaa Tan | AC2ATB 2HFP1RusketusPäätepohja12 "€20.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RZR8 Lokeron päätypohjan syvyys 15 tuumaa korkeus 6 tuumaa harmaa
€1.25 / yksikkö