HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFJ4 Purkamaton kaappi W 45 D 18 H 78 Harmaa | AC2AQV

APPROVED VENDOR 2HFJ4 Kokoamaton kaappi L 45 S 18 K 78 Harmaa

Tuote: AC2AQV Malli: 2HFJ4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiUpotettu teräs
Koukut per aukko2 Yksi piikki
perintöMukana
Kaapin kokoonpano(3) Leveät, (3) Aukot
Kaapin oven tyyppilouvered
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus68.5 "
Avausleveys12 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys45 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.72
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)203.96
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin oven tyyppiKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFH7 Purkamaton kaappi W 12 D 18 H 78 Harmaa | AC2AQN 2HFH7louveredKokoonpanematonHarmaa17 "68.5 "9"18 "78 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFH9 Purkamaton kaappi W 36 D 18 H 78 Harmaa | AC2AQQ 2HFH9louveredKokoonpanematonHarmaa17 "68.5 "9"18 "78 "€846.68
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFJ2 Purkamaton kaappi W 15 D 18 H 78 Harmaa | AC2AQT 2HFJ2louveredKokoonpanematonHarmaa17 "68.5 "12 "18 "78 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFJ3 Purkamaton kaappi W 15 D 18 H 78 Tan | AC2AQU 2HFJ3louveredKokoonpanematonRusketus17 "68.5 "12 "18 "78 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFJ9 Purkamaton kaappi W 36 D 12 H 78 Tan | AC2AQY 2HFJ9louveredKokoonpanematonRusketus11 "33.75 "9"12 "78 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFK3 Purkamaton kaappi W 36 D 18 H 78 Harmaa | AC2ARA 2HFK3louveredKokoonpanematonHarmaa17 "33.75 "9"18 "78 "€923.15
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HFK4 Purkamaton kaappi W 36 D 18 H 78 Tan | AC2ARB 2HFK4louveredKokoonpanematonRusketus17 "33.75 "9"18 "78 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFJ4 Kokoamaton kaappi L 45 S 18 K 78 Harmaa