HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HEN4 turvakiskon kulmaliitin - 2 kpl pakkaus | AC2AMN

APPROVED VENDOR 2HEN4-turvakiskon kulmaliitin – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2AMN Malli: 2HEN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiteen kulmaliitin
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus8.625 "
Kiskon koko1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiskon muoto (neliö)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HEN4-turvakiskon kulmaliitin – 2 kpl pakkaus
€64.29 / yksikkö