Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2GJZ9 -sovitin Cts 40 3/4 tuuman Fnpt x luisti | AB9YNX

APPROVED VENDOR 2GJZ9 Adapteri Cts 40 3/4 tuuman Fnpt x Slip

Varastossa
Tuote: AB9YNX Malli: 2GJZ9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin, CTS
Rungon materiaaliCPVC / kupari
VäriVaaleankeltainen
Yhteyden tyyppiFNPT X CTS -keskus
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2GJZ7 -sovitin Cts 40 1 tuuman Fnpt x luisti | AB9YNV 2GJZ7CPVCFNPT X CTS -keskus1"€1.64
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2GJZ8 -sovitin Cts 40 1/2 tuumaa Fnpt x Slip | AB9YNW 2GJZ8CPVC / kupariFNPT X CTS -keskus1 / 2 "€6.71
HYVÄKSYTTY VENDOR 2GKA1 -sovitin Cts 40 1/2 tuuman Mnpt x liukuportti | AB9YNY 2GKA1CPVCMNPT X CTS -keskus1 / 2 "€1.23
HYVÄKSYTTY VENDOR 2GKA2 -sovitin Cts 40 1/2 tuuman Mnpt x liukuportti | AB9YNZ 2GKA2CPVC / kupariMNPT X CTS -keskus1 / 2 "€7.09
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2GKA3 -sovitin Cts 40 3/4 tuumaa Mnpt x liukupistoke | AB9YPA 2GKA3CPVCMNPT X CTS -keskus3 / 4 "€1.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 2GKA4 -sovitin Cts 40 3/4 tuuman Mnpt x liukuportti | AB9YPB 2GKA4CPVC / kupariMNPT X CTS -keskus3 / 4 "€8.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 2GKA5 -sovitin Cts 40 1 tuuman Mnpt x liukuportti | AB9YPC 2GKA5CPVCMNPT X CTS -keskus1"€3.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJZ9 Adapteri Cts 40 3/4 tuuman Fnpt x Slip
€10.22 / yksikkö