HYVÄKSYTTY Myyjä 2FJX3 Huopalevy F5 3/8 Paksuus 24 x 24 | AB9VHD

APPROVED VENDOR 2FJX3 huopalevy F5 3/8" Paksuus 24" x 24"

Tuote: AB9VHD Malli: 2FJX3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuopalevy
Hiomakestävyyshyvä
Taustatyyppitavallinen
VäriOff White
Tiheys4-1 / 2 paunaa / neliö Yd.
durometer20-30 Shore A
LuokkaF5
KovuusKeskikokoinen
Pituus24 "
MateriaaliVillahuopa
Maks. Lämpötila200 F
Min. Lämpötila Luokitus-80 astetta F.
Vetolujuus400 psi
Paksuus3 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus
TärinänvaimennusKeskikokoinen
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.11
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi5602210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusHiomakestävyysVäriPaksuusTärinänvaimennusLeveysTiheysdurometerHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2DAD7 Huopa 32S2 1/4" Paksuus 12" x 12" | AB9GVU 2DAD7500 psiErinomainenOff White1 / 4 "Ultra korkea12 "8 paunaa / neliö Yd.75-85 Shore A-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2DAG6 Huopa 20S2 1/2" Paksuus 12" x 12" | AB9GVV 2DAG6500 psiErinomainenOff White1 / 2 "Korkea12 "10 paunaa / neliö Yd.45-55 Shore A-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2DAJ1 Huopalevy F1 3/8" Paksuus 12" x 12" | AB9GVY 2DAJ1500 psiErinomainenOff White3 / 8 "Korkea12 "6 paunaa / neliö Yd.30-40 Shore A-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FGW1 Huopalevy F1 1/4" Paksuus 60" x 12" | AB9VGN 2FGW1500 psiErinomainenOff White1 / 4 "Korkea60 "4 paunaa / neliö Yd.30-40 Shore A-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FGW2 Huopalevy F1 3/8" Paksuus 60" x 12" | AB9VGP 2FGW2500 psiErinomainenOff White3 / 8 "Korkea60 "6 paunaa / neliö Yd.30-40 Shore A-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FHG3 Huopalevy F7 3/8" Paksuus 12" x 12" | AB9VGT 2FHG3250 PSIhyväHarmaa3 / 8 "Keskikokoinen12 "4-1 / 2 paunaa / neliö Yd.20-30 Shore A€32.66
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FHJ2 Huopalevy F3 1/2" Paksuus 24" x 24" | AB9VGU 2FHJ2400 psiErinomainenHarmaa1 / 2 "Korkea24 "8 paunaa / neliö Yd.30-40 Shore A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FJX3 huopalevy F5 3/8" Paksuus 24" x 24"