Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FHG3 Huopalevy F7 3/8 Paksuus 12 x 12 | AB9VGT

APPROVED VENDOR 2FHG3 huopalevy F7 3/8" Paksuus 12" x 12"

Varastossa
Tuote: AB9VGT Malli: 2FHG3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuopalevy
Hiomakestävyyshyvä
Taustatyyppitavallinen
VäriHarmaa
Tiheys4-1 / 2 paunaa / neliö Yd.
durometer20-30 Shore A
LuokkaF7
KovuusKeskikokoinen
Pituus12 "
MateriaaliVillahuopa
Maks. Lämpötila200 F
Min. Lämpötila Luokitus-80 astetta F.
Vetolujuus250 PSI
Paksuus3 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus
TärinänvaimennusKeskikokoinen
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5602210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusHiomakestävyysVäriPaksuusTärinänvaimennusLeveysTiheysdurometerHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2DAD7 Huopa 32S2 1/4" Paksuus 12" x 12" | AB9GVU 2DAD7500 psiErinomainenOff White1 / 4 "Ultra korkea12 "8 paunaa / neliö Yd.75-85 Shore A-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2DAG6 Huopa 20S2 1/2" Paksuus 12" x 12" | AB9GVV 2DAG6500 psiErinomainenOff White1 / 2 "Korkea12 "10 paunaa / neliö Yd.45-55 Shore A-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2DAJ1 Huopalevy F1 3/8" Paksuus 12" x 12" | AB9GVY 2DAJ1500 psiErinomainenOff White3 / 8 "Korkea12 "6 paunaa / neliö Yd.30-40 Shore A-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FGW1 Huopalevy F1 1/4" Paksuus 60" x 12" | AB9VGN 2FGW1500 psiErinomainenOff White1 / 4 "Korkea60 "4 paunaa / neliö Yd.30-40 Shore A-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FGW2 Huopalevy F1 3/8" Paksuus 60" x 12" | AB9VGP 2FGW2500 psiErinomainenOff White3 / 8 "Korkea60 "6 paunaa / neliö Yd.30-40 Shore A-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FHJ2 Huopalevy F3 1/2" Paksuus 24" x 24" | AB9VGU 2FHJ2400 psiErinomainenHarmaa1 / 2 "Korkea24 "8 paunaa / neliö Yd.30-40 Shore A-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FJW2 Huopalevy F5 3/4" Paksuus 12" x 12" | AB9VHC 2FJW2400 psihyväOff White3 / 4 "Keskikokoinen12 "9 paunaa / neliö Yd.20-30 Shore A€67.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FHG3 huopalevy F7 3/8" Paksuus 12" x 12"
€32.66 / yksikkö