Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FB43 kuusiokantaruuvi 1/2-13 X 2-1/2, 5PK | AB9UFP

APPROVED VENDOR 2FB43 kuusiokantaruuvi 1/2-13 x 2-1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AB9UFP Malli: 2FB43

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.3 / 4 "
LuokkaA574
Pään korkeus1 / 2 "
Head Type12-pisteinen laippa
pään leveys1 / 2 "
Pituus pään alla2.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma140,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C45
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus170,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaLaippa Dia.Pään korkeuspään leveysPituus pään allathread PituusLangan tyyliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FA80 kuusiokantaruuvi 5/16-24 x 3/4 - 25 kpl pakkaus | AB9TYJ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Täysin kierretty€39.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FB43 kuusiokantaruuvi 1/2-13 x 2-1/2, 5PK
€24.77 /pakkaus