Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2CYY1 kolminkertainen piikivisytytin, jossa on piikivi ja puhdistusaine | AB9GCR

APPROVED VENDOR 2CYY1 Kolminkertainen piikivisytytin piikivillä ja puhdistusaineella

Varastossa
Tuote: AB9GCR Malli: 2CYY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen sytytin
ToimintoTaskulamppujen valaistukseen ja huoltoon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3606903000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CYY2 kolminkertainen piikivisytytin, jolla on 1 piikivi AB9GCT 2CYY2€7.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CYY1 Kolminkertainen piikivisytytin piikivillä ja puhdistusaineella
€11.17 / yksikkö