APPROVED VENDOR 27AL5/16X2 Hex Lag Screw 18-8 Stainless Steel 5/16 x 2 Length - PK 600, 600PK | AC6VXB 36M017

APPROVED VENDOR 27AL5/16X2 kuusiokoloruuvi 18-8 ruostumaton teräs 5/16 x 2" pituus - PK 600, 600PK

Varastossa
Tuote: AC6VXB Malli: 27AL5/16X2Ristiviite: 36M017

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,009.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiohjausruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.56
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318110000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaKuusiokokoeräPituusMateriaaliRuuvin kokoKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 27AL1/4X2 kuusiokoloruuvi 18-8 ruostumaton teräs 1/4 x 2 tuuman pituus - pakkaus 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Kuusiohjausruuvi2"18-8 ruostumaton teräs-1 / 4 "€800.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 27AL5/16X2 kuusiokoloruuvi 18-8 ruostumaton teräs 5/16 x 2" pituus - PK 600, 600PK
€1,009.39 /pakkaus