Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S3921 Läppäventtiilin lukitus Yleispunainen | AF6TYD 20JE17

MASTER LOCK S3921 Butterfly Valve Lockout Universal Red

Varastossa
Tuote: AF6TYD Malli: S3921Ristiviite: 20JE17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoonYleismaailmallinen
MateriaaliTermoplastinen / teräskaapeli
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7312107000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräHinta
MASTER LOCK S3920 Läppäventtiilin lukitus Universal Punainen | AF6TYC 20JE16 S3920kestomuovi-€35.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S3921 Butterfly Valve Lockout Universal Red
€71.31 / yksikkö