APPROVED VENDOR 25AM4-40 Hex Nut 4-40, 50000PK | AC6VWP 36L991

APPROVED VENDOR 25AM4-40 kuusiomutteri 4-40, 50000PK

Varastossa
Tuote: AC6VWP Malli: 25 AM4-40Ristiviite: 36L991

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,088.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 4-40
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus3 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB95-C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 25AM4-40 kuusiomutteri 4-40, 50000PK
€2,088.23 /pakkaus