Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 250693BG Coupling Nut 3/4-10 1/2-13, 10PK | AA9YDY 1JE63

APPROVED VENDOR 250693BG Kytkinmutteri 3/4-10 1/2-13, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9YDY Malli: 250693BGRistiviite: 1JE63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkemismutterin vähennysventtiili
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3/4"-10 and 1/2"-13
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3/4-10 and 1/2-13
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250693BG Kytkinmutteri 3/4-10 1/2-13, 10PK
€69.62 /pakkaus