Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WISS 428N -trimmeri taivutettu AE4PKQ 5MC18

WISS 428N trimmeri taivutettu

Varastossa
Tuote: AE4PKQ Malli: 428NRistiviite: 5MC18
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
€48.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeolliset sakset
SäädettäväEi
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliKorkeahiiliteräs, nikkelöity
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluSormus ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliPäällystetty hiiliteräs
Kahva tyyliOffset
Kahvan tyyppiOffset suurennetulla alemmalla renkaalla
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus3.75 "
Kokonaispituus8.125 "
PistetyyppiTerävä, yläterä pyöristää pisteeseen
Ensisijainen sovellusKangas ja lanka
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSäädettäväTerän materiaaliPistetyyppiEnsisijainen sovellusKäsittele väriäKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
WISS W20P Industrial Shear 10 1/4 tuuman tyynykahva | AD6YUP 4CP68 W20P10.25 "KylläRuokailuvälineet terästä, kiillotettuteräväTeollinenpunainenPäällystetyt ruokailuvälineetOffset-tyynykahva€56.56
WISS W22N teollisuusleikkuri 12 1/4 tuumaa 6 1/8 tuumaa leikattu AD6YUR 4CP70 W22N12.25 "KylläRuokailuvälineet terästä, kiillotettuteräväTeollinenMustaPäällystetyt ruokailuvälineetOffset suurennetulla alemmalla renkaalla€71.05
WISS 438N Trimmer Suora | AE4PKR 5MC19 438N8.125 "EiKorkeahiiliteräs, nikkelöityteräväKankaat ja verhoiluMustaPäällystetty hiiliteräsSuora suurennetulla alemmalla renkaalla€53.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS 428N trimmeri taivutettu
€48.55 / yksikkö