Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 250180BG Rod Coupling Nut Grade 5 1/4-20, 5PK | AA9XRM 1HY96

APPROVED VENDOR 250180BG Tangon kytkentämutteri, luokka 5 1/4-20, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9XRM Malli: 250180BGRistiviite: 1HY96
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
€42.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Luokka5
Pituus7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus105,000 psi
Min. Tuotto (PSI)90,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250180BG Tangon kytkentämutteri, luokka 5 1/4-20, 5PK
€42.74 /pakkaus