HYVÄKSYTTY Myyjä 24W701 Hydraulinen säiliö, 5 gallonaa | AB7ZTK

APPROVED VENDOR 24W701 Hydraulisäiliö 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AB7ZTK Malli: 24W701

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€462.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen säiliö
rakentaminen11 Teräs
Tyhjennystulppa1/2 ydinsulkusopimus
Suorittaa loppuunMusta teollinen PU-maali
TiivisteBuna-N kannen tiiviste
Korkeus16.375 "
Pituus10.375 "
AsennusPystysuora
Nimelliskapasiteetti5 Gal.
Paluuportti1/2 ydinsulkusopimus
Leveys10.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.7
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hengityssuojus (Kyllä)
    • Irrotettava suojus (Kyllä)
    • Imuportin koko (tuumaa) (1 NPT)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennystulppaKorkeusPituusAsennusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W702, hydraulinen säiliö, 8 gallonan tilavuus AB7ZTL 24W7023/4 ydinsulkusopimus18.125 "14.25 "Pystysuora12 "€664.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W703 Hydraulinen säiliö 10 gallonan kapasiteetti | AB7ZTM 24W7033/4 ydinsulkusopimus12.25 "22.25 "Vaakasuora14 "€597.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W704 Hydraulinen säiliö 20 gallonan kapasiteetti AB7ZTN 24W7043/4 ydinsulkusopimus14.25 "26.25 "Vaakasuora18 "€687.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W701 Hydraulisäiliö 5 gallonaa
€462.35 / yksikkö