HYVÄKSYTTY Myyjä 24W703 Hydraulinen säiliö 10 gallonan kapasiteetti | AB7ZTM

APPROVED VENDOR 24W703 Hydraulisäiliö 10 gallonaa

Varastossa
Tuote: AB7ZTM Malli: 24W703

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€597.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen säiliö
rakentaminen11 Teräs
Tyhjennystulppa3/4 ydinsulkusopimus
Suorittaa loppuunMusta teollinen PU-maali
TiivisteBuna-N kannen tiiviste
Korkeus12.25 "
Pituus22.25 "
AsennusVaakasuora
Nimelliskapasiteetti10 Gal.
Paluuportti3/4 ydinsulkusopimus
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.74
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hengityssuojus (Kyllä)
    • Irrotettava suojus (ei)
    • Imuportin koko (tuumaa) (1-1 / 2 NPT)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennystulppaKorkeusPituusAsennusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W701 Hydraulinen säiliö, 5 gallonaa | AB7ZTK 24W7011/2 ydinsulkusopimus16.375 "10.375 "Pystysuora10.375 "€462.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W702, hydraulinen säiliö, 8 gallonan tilavuus AB7ZTL 24W7023/4 ydinsulkusopimus18.125 "14.25 "Pystysuora12 "€664.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W704 Hydraulinen säiliö 20 gallonan kapasiteetti AB7ZTN 24W7043/4 ydinsulkusopimus14.25 "26.25 "Vaakasuora18 "€687.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W703 Hydraulisäiliö 10 gallonaa
€597.24 / yksikkö