Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24W593 Drop Elbow 90 3/4 x 1/2 tuumaa C x Fnpt | AB7ZNQ

APPROVED VENDOR 24W593 Drop Elbow 90 3/4 x 1/2 tuumaa C x Fnpt

Varastossa
Tuote: AB7ZNQ Malli: 24W593

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x FNPT
Max. Paine580 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.7/8 x 1/2 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W593 Drop Elbow 90 3/4 x 1/2 tuumaa C x Fnpt
€12.80 / yksikkö