Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 24M041 Tasainen merkkivalo valkoinen 24vdc | AB7YGN

APPROVED VENDOR 24M041 litteä merkkivalo valkoinen 24vdc

Varastossa
Tuote: AB7YGN Malli: 24M041

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
VäriValkoinen
Nykyinen piirretty20mA
SähköliitäntäLyijy juotettavaksi
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko6 mm: n asennusdia.
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M037 Litteä merkkivalo Vaaleanpunainen 24vdc AB7YGJ 24M037punainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.85
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 24M038 Tasainen merkkivalo vaaleankeltainen 24vdc | AB7YGK 24M038KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M039 Tasainen ilmaisin Vaaleanvihreä 24vdc AB7YGL 24M039VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€9.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M040 Tasainen ilmaisin Vaaleansininen 24vdc AB7YGM 24M040sininenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€8.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M065 Litteä ilmaisin Vaaleanpunainen 24vdc AB7YHP 24M065punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€9.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M066 litteä ilmaisin vaaleankeltainen 24vdc AB7YHQ 24M066KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€9.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M067 litteä ilmaisin vaaleanvihreä 24vdc AB7YHR 24M067VihreäUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€10.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M041 litteä merkkivalo valkoinen 24vdc
€8.70 / yksikkö