Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24M040 Tasainen ilmaisin Vaaleansininen 24vdc AB7YGM

APPROVED VENDOR 24M040 Litteä ilmaisin Vaaleansininen 24vdc

Varastossa
Tuote: AB7YGM Malli: 24M040

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€7.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Värisininen
Nykyinen piirretty20mA
SähköliitäntäLyijy juotettavaksi
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko6 mm: n asennusdia.
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M037 Litteä merkkivalo Vaaleanpunainen 24vdc AB7YGJ 24M037punainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.85
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 24M038 Tasainen merkkivalo vaaleankeltainen 24vdc | AB7YGK 24M038KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M039 Tasainen ilmaisin Vaaleanvihreä 24vdc AB7YGL 24M039VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.90
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 24M041 Tasainen merkkivalo valkoinen 24vdc | AB7YGN 24M041ValkoinenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M065 Litteä ilmaisin Vaaleanpunainen 24vdc AB7YHP 24M065punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€8.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M066 litteä ilmaisin vaaleankeltainen 24vdc AB7YHQ 24M066KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€8.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M067 litteä ilmaisin vaaleanvihreä 24vdc AB7YHR 24M067VihreäUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€9.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M040 Litteä ilmaisin Vaaleansininen 24vdc
€7.23 / yksikkö